pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en H-verzonken kop
pias staal verzinkt zwart panhead H met flens
SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,8X22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap
Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Dit resulteert in een minimale draadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
- De aangeperste flens zorgt voor een lagere oppervlaktedruk en voorkomt zo spanningsscheuren
- Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is.
Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
De zelfborende schroef voor het bevestigen van kunststof en dun plaatstaal aan metalen draagconstructies.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 22 mm |
Kopdiameter (dk) | 12,75 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 4,5 mm |
Overig standaard | CS |
Koptype | Panhead met kraag |
Interne aandrijving | H2 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 1,7 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 4 mm |
Max. bevestigingsdikte (lB) | 13 mm |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |
Voldoet aan RoHS | Ja |