Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en H-verzonken kop

pias staal verzinkt zwart panhead H met flens
SCHROEF-PIAS-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,2X13

Art.-nr. 021824 13

EAN 4038898520344

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias®-boorschroef, ronde kop met kraag en H-verzonken kop

Art.-nr. 021824 13
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
Zwart verzinkt staal (A2S), met kruiskop.

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap


Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Dit resulteert in een minimale draadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten

Opmerking
  • De aangeperste flens zorgt voor een lagere oppervlaktedruk en voorkomt zo spanningsscheuren

  • Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is.


Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De zelfborende schroef voor het bevestigen van kunststof en dun plaatstaal aan metalen draagconstructies.

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt zwart

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

11,0 mm

Kophoogte (k1)

2,6 mm

Boorpuntlengte (lp)

3,7 mm

Overig standaard

CS

Koptype

Panhead met kraag

Interne aandrijving

H2

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Min. aanbevolen dikte substructuur

1,5 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

3,5 mm

Max. bevestigingsdikte (lB)

6 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1700-2500 t/min

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie