klemschroeven Open constructie, met aanlaseinden
DIN 1480 staal blank met aanlaseinden
SPANSCHROEF-DIN1480-M.LASEIND-M16
Art.-nr. 052101016
EAN 4038898113850
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spanschroeven volgens DIN 1478 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M16 |
Spanschroeflengte (l) | 170 mm |
Spanschroefbreedte (buiten) | 42 mm |
Buitendiameter moereinde | 27 mm |
Spanschroefdiameter | 14 mm |
Lengte (aanlaseind) | 200 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 100 mm |
Normering | DIN 1480 |
Vorm | Open |
Uitvoering | Met laseinden |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |