Laserontvanger Universeel LRU 18
Laserontvanger Universeel LRU 18 - 1
Laserontvanger Universeel LRU 18 - 2
Laserontvanger Universeel LRU 18 - 3
Laserontvanger Universeel LRU 18 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Laserontvanger Universeel LRU 18

Universele laserontvanger voor rode en groene rotatie- en lijnlasers.

  • Max. werkbereik: 400 m
  • Detectievenster: 60 mm
  • Weergave: LED, LCD
  • Beschermklasse IP: IP 67
  • Accu/Batterij levensduur: 50 uur
  • Accu/Batterijtype: AlMn
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -10 tot 50 °C
  • Accu-/batterijomschrijving: Mignon AA
  • Aantal batterijen: 1 st
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
Art.-nr. Max. werkbereik Detectievenster Weergave Beschermklasse IP Aantal VE
Prijs/VE
5709300452
400 m 60 mm LED, LCD IP 67
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Grote afstand, tot 500 m

  • LCD en schakelbaar LED-display bieden maximale afleesbaarheid

  • Kan worden afgelezen op voor- en achterkant van de ontvanger

  • Instelbaar geluidssignaal

  • Beschermingsklasse IP 67 (waterdicht en stofdicht)

  • Te plaatsen op metalen oppervlakken met twee sterke magneten.

  • Met batterijniveau-indicator

  • Meetlathouder en batterij meegeleverd