Trekveer met dubbele ogen
Trekveer met dubbele ogen - 1
Trekveer met dubbele ogen - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trekveer met dubbele ogen

DIN 2097 verenstaaldraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K).

  • Materiaal: Verenstaal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Uitvoering: Met dubbele ogen
  • DIN: 2097

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Buitendiameter Dikte Lengte Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
050621070
8 mm 1 mm 70 mm Verenstaal
18 st
0506210105
10 mm 1 mm 105 mm Verenstaal
10 st
050621075
9 mm 1 mm 75 mm Verenstaal
12 st
0506210701
11 mm 1 mm 70 mm Verenstaal
18 st
050621090
7 mm 1 mm 90 mm Verenstaal
20 st
050621085
12 mm 1 mm 85 mm Verenstaal
8 st
050621355
11 mm 1,3 mm 55 mm Verenstaal
12 st
050621325
7 mm 1,3 mm 25 mm Verenstaal
40 st
050621565
12,5 mm 1,5 mm 65 mm Verenstaal
8 st
0506215110
12,5 mm 1,5 mm 110 mm Verenstaal
8 st
050621575
12,5 mm 1,5 mm 75 mm Verenstaal
14 st
050621055
8 mm 1 mm 55 mm Verenstaal
18 st
0506210551
11 mm 1 mm 55 mm Verenstaal
10 st
050621060
10 mm 1 mm 60 mm Verenstaal
20 st
0506210130
11 mm 1 mm 130 mm Verenstaal
10 st
050621045
9 mm 1 mm 45 mm Verenstaal
20 st
0506210100
9 mm 1 mm 100 mm Verenstaal
15 st
050620625
6 mm 0,6 mm 25 mm Verenstaal
50 st
050620650
5 mm 0,6 mm 50 mm Verenstaal
40 st
050620655
7 mm 0,6 mm 55 mm Verenstaal
25 st
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !