Injectiemortel Specialist in beton WIT-VM 100
Injectiemortel Specialist in beton WIT-VM 100 - 1
Injectiemortel Specialist in beton WIT-VM 100 - 2
Injectiemortel Specialist in beton WIT-VM 100 - 3
Injectiemortel Specialist in beton WIT-VM 100 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Injectiemortel Specialist in beton WIT-VM 100

Injectiemortel voor extreme belastingen in beton (injectiesystemen F-VIZ) en invloed van materiaalmoeheid (injectiesysteem W-VIZ dynamisch)

  • Container: Coaxiale patroon
  • Inhoud: 330 ml
  • Geschikt kitpistool: Accukitpistool 330 ml, Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 330ml
  • Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden: -5 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding
  • Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden: -40 tot 120 °C / na volledige uitharding
  • Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.: 72 °C
  • Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max.: 120 °C
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 18 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C
  • Goedkeuring: ETA-04/0095, DIBt Z-21.3-1909
  • Chemische basis: Vinylester, styreenvrij
  • Kleur: Grijs
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
Art.-nr. Container Inhoud Geschikt kitpistool Min./max. verwerkingste... Aantal VE
Prijs/VE
0905440003
Coaxiale patroon 330 ml Accukitpistool 330 ml, Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 330ml -5 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding
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
  • Mortel op basis van reactieve tweecomponentenhars, styreenvrij

  • De koker is herbruikbaar door de statische mixer te vervangen of door de afsluitdop opnieuw te sluiten

  • Enkele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton: Ankerstang W-VIZ-A, binnendraadhuls W-VIZ-IG

  • Enkele bevestiging, dynamisch: Ankerstang W-VIZ-A dynamic

Europese technische goedkeuring ETA-04/0095: Injectiemortel WIT-VM 100 + ankerstang W-VIZ-A of huls met binnendraad W-VIZ-IG


Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-21.3-1909: Injectiemortel WIT-VM 100 + ankerstang W-VIZ-A dynamisch


Seismische goedkeuringscategorie C1 en C2 (W-VIZ-A M10 tot M24)