Dopsleutel-inzetstuk, 1/4 inch

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dopsleutel-inzetstuk, 1/4 inch

Zeskant met magneet

  • Opname: E 6,3 (1/4 inch)
  • Soort aandrijving: Buitenzeskant
  • Aandrijving: Voor buitenzeskant
  • Lengte: 51 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Sleutelwijdte Diepte dopsleutel tot magneet Buitendiameter dopsleutel Opname Aantal VE
Prijs/VE
0614176714
7 mm 2,8 mm 11,8 mm E 6,3 (1/4 inch)
1 st
0614176713
1/4 inch 2,8 mm 11 mm E 6,3 (1/4 inch)
1 st
0614176712
5,5 mm 2,1 mm 11 mm E 6,3 (1/4 inch)
1 st
0614176718
13 mm 6 mm 19,5 mm E 6,3 (1/4 inch)
1 st
0614176717
10 mm 4,2 mm 14,6 mm E 6,3 (1/4 inch)
1 st
0614176716
3/8 inch 4,2 mm 14,6 mm E 6,3 (1/4 inch)
1 st
0614176715
8 mm 3,5 mm 12,7 mm E 6,3 (1/4 inch)
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
  • 1/4 inch machinebevestiging, E, 6.3

  • Lengte 51 mm

  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal