Kabelhaspel, kunststof, rubber kabel, H05RR-F

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kabelhaspel, kunststof, rubber kabel, H05RR-F

  • Uitvoering: 3 aardcontactdozen, 16 A, 250 V
  • Beschermklasse IP: IP 44
  • Nominale spanning: 250 V AC

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kabellengte Kabeltype Breedte Hoogte Aantal VE
Prijs/VE
077425 050
25 m H05RR-F3G1,5 mm² 218 mm 358 mm
1 st
077440 050
40 m H05RR-F3G2,5 mm² 225 mm 393 mm
1 st
077450 050
50 m H05RR-F3G1,5 mm² 218 mm 358 mm
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
  • Kabelhaspel in kunststof uitvoering

  • Met stabiel stalen buizenframe en ergonomische, geïsoleerde booggreep

  • Stekker voor parkeerstation

  • Rotatiestopschakelaar

  • Uiterst stabiel dankzij laag zwaartepunt

  • Spatwaterdichte, 3-wegcontactdoos

  • Thermische beveiligingsschakelaar

  • Stekkerafdichtingslip

  • Diagnosesysteem en bescherming tegen overbelasting