Verbandtrommel A met wandhouder
Verbandtrommel A met wandhouder - 1
Verbandtrommel A met wandhouder - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verbandtrommel A met wandhouder

  • Lengte: 350 mm
  • Breedte: 265 mm
  • Hoogte: 130 mm
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
Art.-nr. Lengte Breedte Hoogte Aantal VE
Prijs/VE
0899520706
350 mm 265 mm 130 mm
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
Inhoud:


  • 2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel

  • 4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm

  • 2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm

  • 1 Snelverband no. 3 steriel 10 x 12 cm

  • 16 Steriele gaaskompressen 5 x 8,5 cm

  • 10 Steriele gaaskompressen 5 x 5 cm

  • 10 non woven kompressen steriel 10 x 10 cm

  • 2 Pakjes verbandwatten à 25 gram

  • 4 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm

  • 2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel

  • 2 Aluminium kompressen 10 x 15 cm steriel

  • 3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 8 cm breed

  • 3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 6 cm breed

  • 2 Cambric windsels 4 m lang en 8 cm breed

  • 2 Cambric windsels 4 m lang en 10 cm breed

  • 3 Driekante doeken eenmalig

  • 1 Assortiment pleisterverband met wondkussen

  • 1 Hechtpleister 5 m lang en 2,5 cm breed

  • 1 Wondpleister standaard 1 m x 6 cm

  • 1 Mondkapje voor beademing

  • 1 Knievormige verbandschaar

  • 4 Disposable handschoenen niet steriel

  • 6 Veiligheidsspelden

  • 1 Pincet

  • 1 Flacon jodiumoplossing of een ander gelijkwaardig huidontsmettingsmiddel
OpmerkingTegen de volle zon beschermen en droog bewaren.
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.