1/2 inch dopsleutel-inzetstuk
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk - 1
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch dopsleutel-inzetstuk

Voor TX-schroeven, kort

  • Opname: 1/2 inch
  • Soort aandrijving: Binnenvierkant
  • Aandrijving: TX

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aansluiting Bladlengte Lengte Uitvoering Aantal VE
Prijs/VE
0715131640
TX40 17 mm 55 mm
0715131645
TX45 17 mm 55 mm
0715131647
TX47 17 mm 55 mm
0715131650
TX50 17 mm 55 mm
0715131655
TX55 17 mm 55 mm
0715131660
TX60 17 mm 55 mm
0715131670
TX70 17 mm 55 mm
071513327
TX27 20 mm 60 mm Kort
071513325
TX25 20 mm 60 mm Kort
071513320
TX20 20 mm 60 mm Kort
071513330
TX30 20 mm 60 mm Kort
071513360
TX60 20 mm 60 mm Kort
071513370
TX70 20 mm 60 mm Kort
1 st
071513340
TX40 20 mm 60 mm Kort
071513345
TX45 20 mm 60 mm Kort
071513350
TX50 20 mm 60 mm Kort
071513355
TX55 20 mm 60 mm Kort
071513390
TX90 42 mm 60 mm Kort
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
  • Uitvoering: Kort

  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor TX-schroeven