Verloopnippel
Verloopnippel - 1
Verloopnippel - 2
Verloopnippel - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verloopnippel

Verbindingsstuk tussen bevestigingsonderdelen met verschillende schroefdraaddiameter

  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Materiaal: Staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Aansluitingss... Afvoerschroef... Buitendraadle... Aantal VE
Prijs/VE
086209108
23 mm BID M10 VDO M8 8 mm
100 st
086209109
21 mm BID M8 VDO M10 8 mm
100 st
08620986
19 mm BID M8 VDO M6 7 mm
100 st
NB02473210
19,5 mm M10 M8
100 st
NB02473212
23 mm M12 M8
100 st
NB02473308
21 mm M8 M10
100 st
NB02473312
25 mm M12 M10
50 st
NB02473316
32 mm M16 M10
50 st
NB02473410
23 mm M10 M12
50 st
NB02473416
32 mm M16 M12
50 st
NB02473510
32 mm M10 M16
50 st
NB02473512
32 mm M12 M16
50 st
NB02473206
20 mm M6 M8
100 st
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
Opmerking

Niet geschikt voor dynamische belastingen!