High-end power LED-zaklantaarn WX5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

High-end power LED-zaklantaarn WX5

Lichtbereik van 180 m

  • Lichtstroom: 300 lm
  • Lampenoverzicht: 180 m
  • Beschermklasse IP: IP 54
  • Aantal LED's: 1 st.
  • Focusseerbaar: Ja
  • Accu-/batterijomschrijving: Micro AAA; LR03; AM4
  • Aantal batterijen: 4 st.
  • Minimale/maximale lengte: 125-134 mm
  • Diameter: 37 mm
  • Materiaal behuizing: Aluminium
  • Kleur: Zwart
  • Oppervlakte: Geanodiseerd
  • Glansniveau: Glanzend
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
Art.-nr. Lichtstroom Lampenoverzicht Beschermklasse IP Aantal LED's Aantal VE
Prijs/VE
0827806505
300 lm 180 m IP 54 1 st.
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
Met één hand te schuiven focusmechanisme


Gebruiksvriendelijk en aanzienlijk effectiever dan conventionele draaimechanismen



Reflectorlenstechnologie


Reflector + lens = een reflectorlens voor maximale lichtopbrengst



Hard vergulde contacten


Optimale bescherming tegen corrosie



Power Switch-technologie


Power-stand, 100% + spaarstand, 15%



Met batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen

Opmerking

Batterijen niet inbegrepen