Dakhaak beverstaart
Dakhaak beverstaart - 1
Dakhaak beverstaart - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dakhaak beverstaart

RVS A2

  • Diameter voetboring: 7 mm
  • Materiaal: RVS A2
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
Art.-nr. Diameter voetboring Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
086599582
7 mm RVS A2
20 st
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Hoogtecompensatie tot 25 mm


Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden



Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden



Maximale belastingwaarden bij ondersteuning door dakpannen


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,9 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 0,9 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -0,57 kN
Opmerking

Gebruik plaatstalen beverstaarttegels om het binnendringen van water te voorkomen. Wij adviseren het gebruik van twee DIN 571 houtschroeven, 6 x 100 mm, RVS A2 of twee ASSY® 3.0 lenskophoutschroeven, 6 x 100mm, RVS A2 om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.