Platte ring voor zeskantbouten en -moeren
Platte ring voor zeskantbouten en -moeren - 1
Platte ring voor zeskantbouten en -moeren - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platte ring voor zeskantbouten en -moeren

DIN 125 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Materiaal: Staal
  • Hardheid volgens Vickers, HV: 140 HV
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 54-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
04079945
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 st
04079942
M42 43 mm 78 mm 7 mm
25 st
0407995
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
500 st
0407996
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
500 st
040726
M26 27 mm 50 mm 4 mm
100 st
040724
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 st
040716
M16 17 mm 30 mm 3 mm
100 st
04078
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
250 st
04076
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
500 st
04073
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
500 st
04079916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
100 st
0407994
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
10000 st
040712
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
040772
M72 74 mm 125 mm 10 mm
5 st
040714
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
100 st
0407998
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
250 st
040710
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
100 st
040718
M18 19 mm 34 mm 3 mm
50 st
040720
M20 21 mm 37 mm 3 mm
100 st
040722
M22 23 mm 39 mm 3 mm
100 st
040730
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 st
040728
M28 29 mm 50 mm 4 mm
100 st
040732
M32 33 mm 60 mm 5 mm
50 st
040733
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 st
040736
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 st
04074
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
500 st
040739
M39 40 mm 72 mm 6 mm
20 st
040740
M40 41 mm 72 mm 6 mm
10 st
040742
M42 43 mm 78 mm 7 mm
20 st
040745
M45 46 mm 85 mm 7 mm
10 st
040748
M48 50 mm 92 mm 8 mm
20 st
04075
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
500 st
040752
M52 54 mm 98 mm 8 mm
5 st
040750
M50 52 mm 92 mm 8 mm
20 st
040760
M60 62 mm 110 mm 9 mm
5 st
040756
M56 58 mm 105 mm 9 mm
10 st
04077
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
100 st
040764
M64 66 mm 115 mm 9 mm
10 st
040782
M80 82 mm 140 mm 12 mm
5 st
04079910
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
200 st
04079912
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
200 st
04079918
M18 19 mm 34 mm 3 mm
250 st
04079922
M22 23 mm 39 mm 3 mm
200 st
04079924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
50 st
0407993
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
10000 st
04079932
M32 33 mm 60 mm 5 mm
100 st
04079930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 st
04079933
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 st
04079936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 st
04079939
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 st
040717
M1,6 1,7 mm 4 mm 0,3 mm
5000 st
040727
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
100 st
040725
M 2,3 2,5 mm 6 mm 0,5 mm
500 st
040737
M3,5 3,7 mm 8 mm 0,5 mm
100 st