EPDM afdichtband Buiten
EPDM afdichtband Buiten - 1
EPDM afdichtband Buiten - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EPDM afdichtband Buiten

Ademende, elastische en weersbestendige afdichtband.

  • Kleur: Zwart
  • Materiaal drager: EPDM
  • Chemische basis: Ethyleen-propyleen-dieenrubber
  • Rollengte: 20 m
  • Uitvoering: Zonder zelfklevende strips
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 35 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -30 tot 120 °C
  • Brandklasse/voorwaarden: B2 / conform DIN 4102
  • UV-bestendig: Ja
  • Max. waterdampdiffusieweerstand µ: 5882
  • Resistent tegen: Bitumen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte Breukrek Kleur Materiaal drager Aantal VE
Prijs/VE
0875350150
150 mm 250 % Zwart EPDM
6 st
0875350300
300 mm 250 % Zwart EPDM
3 st
0875350250
250 mm 300 % Zwart EPDM
4 st
0875350500
500 mm 250 % Zwart EPDM
2 st
0875350400
400 mm 250 % Zwart EPDM
2 st
0875350200
200 mm 250 % Zwart EPDM
4 st
0875350070
70 mm 250 % Zwart EPDM
12 st
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
Waterafstotend en ademend


  • Biedt een betrouwbare afdichting tegen water vanaf de buitenkant

  • Het membraan heeft tegelijkertijd voldoende doorlaatbaarheid voor diffusie om waterdamp vanaf binnen naar buiten te kunnen verspreiden, waardoor vochtschade aan gebouwen wordt voorkomen


Zeer hoge elasticiteit


  • Optimale betrouwbaarheid bij beweging van bouwdelen

  • Gemakkelijk aan te brengen dankzij de flexibiliteit van de tape


Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden


  • Hoogwaardig materiaal zorgt voor duurzame, betrouwbare afdichtingen

  • Zeer goede UV-bestendigheid


Betrouwbare montage op ongelijke ondergronden


Het product kan ook uitstekend op enigszins oneffen, in de bouw aanwezige ondergronden worden aangebracht als het wordt gecombineerd met EPDM afdichtbandlijm.



Goed toepasbaar op bitumen

Opmerking

Niet geschikt voor afdichting in de gebieden die in contact komen met de grond/niet geschikt voor afdichtingen conform DIN 18533.



Band kan niet worden bepleisterd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.