Laserafstandsmeter WDM 2-18
Laserafstandsmeter WDM 2-18 - 1
Laserafstandsmeter WDM 2-18 - 2
Laserafstandsmeter WDM 2-18 - 3
Laserafstandsmeter WDM 2-18 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Laserafstandsmeter WDM 2-18

De WDM2-18 is een praktische, nauwkeurige laserafstandsmeter voor het meten van lengten en de berekening van oppervlakken.

  • Max. meetbereik lengte: 50 m
  • Accu/Batterij levensduur: Up to 10000 measurements
  • Aantal batterijen: 2 st.
  • Accu/Batterijtype: Loogzout
  • Lengte: 116,5 mm
  • Breedte: 52 mm
  • Hoogte: 26 mm
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -10 tot 50 °C
  • Lasergolflengte: 635 nm
  • Beschermklasse IP: IP 54
  • Meetafwijking lengte (+/-): +/- 1,5 mm
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
Art.-nr. Max. meetbereik lengte Accu/Batterij levensduur Aantal batterijen Accu/Batterij... Aantal VE
Prijs/VE
5709300522
50 m Up to 10000 measurements 2 st. Loogzout
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
Eenvoudig en snel werken


Extreem licht en praktisch hulpmiddel



Zeer robuust


Royale zachte delen



Nauwkeurige meting van afstanden door slechts één persoon


Meetbereik van 0,20-50 m



Uitstekende leesbaarheid


Verlicht 3-regelig display



Speciale functies


Oppervlakte, inhoud, continue meting, optellen en aftrekken



Leveringsomvang


WDM2-18 laserafstandsmeter, 2 x 1,5 V AAA-batterijen, beschermend stoffen etui, gebruiksaanwijzing op CD, snelstartgids, handleiding met veiligheidsinstructies