Flexibel verlengstuk 3/8 inch
Flexibel verlengstuk 3/8 inch - 1
Flexibel verlengstuk 3/8 inch - 2
Flexibel verlengstuk 3/8 inch - 3
Flexibel verlengstuk 3/8 inch - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Flexibel verlengstuk 3/8 inch

Voor zeer moeilijk te bereiken bevestigingen die hoge momenten vereisen

  • Opname: 3/8 inch
  • Soort aandrijving: Binnenvierkant
  • Aansluiting: 3/8 inch
  • Aandrijving: Vierkante dwarsdoorsnede
  • Lengte: 235 mm
  • Max. koppel: 178 Nm
  • Productgewicht (per stuk): 377,800 g
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
Art.-nr. Opname Soort aandrijving Aansluiting Aandrijving Aantal VE
Prijs/VE
1952001275
3/8 inch Binnenvierkant 3/8 inch Vierkante dwarsdoorsnede
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
  • Dankzij de aandrijving met een scharnierend element kunt u 'om de hoek werken'