Droog schuurpapier Arizona® Perfect soft

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Droog schuurpapier Arizona® Perfect soft

Voor al het lakreparatiewerk voor tussentijds en fijn schuren. Voor snel en praktisch schuren op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals randen en rondingen als toevoeging op droogschuren.

  • Vorm: Rol
  • Breedte x lengte: 115 mm x 25 m
  • Materiaal drager: A-papier
  • Type schuurkorrel: Aluminiumoxide

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Korrel Vorm Breedte x lengte Materiaal drager Aantal VE
Prijs/VE
5506442115
150 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442112
120 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442122
220 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442140
400 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442108
80 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442132
320 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442118
180 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442160
600 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442124
240 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442111
1000 Rol 115 mm x 25 m A-papier
1 st
5506442180
800 Rol 115 mm x 25 m A-papier
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
Snel, flexibel en zeker


  • Uiterst flexibel afwerkingspapier op schuim

  • Optimale aanpassing aan krappe bochten, rondingen en uitsparingen

  • Geen doorschuren op randen en rondingen
OpmerkingVerpakkingseenheid 1 = 1 rol met 200 handpads = 25 meter