Verbandtrommel B

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verbandtrommel B

  • Lengte: 260 mm
  • Breedte: 170 mm
  • Hoogte: 80 mm
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
Art.-nr. Lengte Breedte Hoogte Aantal VE
Prijs/VE
0899520707
260 mm 170 mm 80 mm
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
Inhoud:


  • 2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel

  • 4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm

  • 2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm

  • 16 Steriele gaaskompressen 1/16 m

  • 10 Steriele gaasjes 5 x 5 cm

  • 2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel

  • 2 Pakjes watten à 10 gram

  • 2 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm

  • 3 Hydrofiel windsels 4 m x 6 m

  • 1 Cambric windsel 4 m x 6 cm

  • 1 Cambric windsel 4 m x 8 cm

  • 1 Driekante doek eenmalig

  • 1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm

  • 1 Wondpleister 1 m x 6 cm

  • 1 Verbandschaar

  • 3 Veiligheidsspelden

  • 1 Flacon desinfecterende lotion

  • 4 Disposable handschoenen niet steriel

  • 1 Pincet

  • 1 Mondmasker voor beademing

  • 1 EHBO stappenplan
OpmerkingTegen de volle zon beschermen en droog bewaren.
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.