Flexband Easy interieur

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Flexband Easy interieur

Zelfklevende vliestape, voor het snel luchtdicht afdichten van binnenaansluitingen bij kozijnen.

  • Kleur: Wit, Transparant
  • Materiaal drager: Vlies
  • Breedte: 100 mm
  • Rollengte: 25 m
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 35 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -40 tot 80 °C
  • Brandklasse/voorwaarden: B2 / conform DIN 4102
  • UV-bestendig: 3 maanden, verwering buiten
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 12 maanden / bij 5°C tot 25°C
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
Art.-nr. Kleur Materiaal drager Breedte Rollengte Aantal VE
Prijs/VE
0875178100
Wit, Transparant Vlies 100 mm 25 m
3 st
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
Snelle en eenvoudige luchtdichte afdichting


  • De positie van de band kan kort na hechting worden gecorrigeerd, aangezien de maximale kleefkracht zich in de loop der tijd ontwikkelt

  • Geschikt voor een groot aantal toepassingen door sleuven in scheidingsfolie


Zeer hoge kleefkracht



Bepleisterbaar


Opmerking

Gebruik primerspray of butyl/bitumenprimer vanaf een oppervlaktetemperatuur onder +5°C en/of op minerale en sterk absorberende ondergronden.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.