Afdichtband VKP® MAX
Afdichtband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 1
Afdichtband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtband VKP® MAX

Geïmpregneerd en voorgecomprimeerd afdichtband volgens BG1 voor compensatie van hogere voegtoleranties.

  • Kleur: Zwart
  • Chemische basis: Waterdicht polyurethaanschuim
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 25 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -30 tot 80 °C
  • Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden: 600 Pa / conform DIN 18542-BG1
  • Brandklasse/voorwaarden: B1 / conform DIN 4102
  • UV-bestendig: Ja, bij slagregenbestendige montage
  • Max. waterdampdiffusieweerstand µ: 100
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 18 maanden / bij 20 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte Minimale/maxi... Rollengte Kleur Aantal VE
Prijs/VE
0875191502
15 mm 1-4 mm 20 m Zwart
26 st
0875191504
15 mm 4-9 mm 10 m Zwart
26 st
0875191505
15 mm 5-12 mm 7,5 m Zwart
26 st
0875192008
20 mm 8-18 mm 5 m Zwart
20 st
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
De band past zich uitstekend aan omgevingsgebied aan


  • Betrouwbare afdichting van voegen met hogere toleranties

  • Overbrugging van oneffenheid van ondergrond

  • Vanwege een groot aantal toepassingsmogelijkheden minder bandafmetingen nodig


Geteste afdichtingseigenschappen van meer dan 600 Pa


Voldoet aan BG1 volgens DIN 18542



Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar


Dankzij impregnatie is de band bestand tegen slagregens, maar kan vocht in de voeg vanwege de dampdoorlaatbaarheid van de band toch goed uitdrogen.



Uitstekend bestand tegen weersinvloeden


Ook buiten toepasbaar

Opmerking

De uitzettingssnelheid van VKP MAX hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren. Verdraagzaamheid moet worden getest als band wordt gecoat met lak en afdichtmiddelen. De band mag niet in contact komen of worden gereinigd met chemicaliën die oplosmiddelen of agressieve chemicaliën bevatten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.