Action TTS9010 functioneel t-shirt

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Action TTS9010 functioneel t-shirt

Dit comfortabele T-shirt wordt gemaakt van technische stretchstof en is opvallend met zijn aantrekkelijke, casual look.

  • Materiaal: 90% polyester, 10% elastaan
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 150 g
  • Wasbaar op: 30°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet chemisch reinigen, Niet geschikt voor droger, Niet strijken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M446344002
Rood L 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446344001
Rood M 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446345004
Antraciet XXL 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446344005
Rood 3XL 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446345000
Antraciet S 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446345003
Antraciet XL 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446345005
Antraciet 3XL 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446345002
Antraciet L 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446344003
Rood XL 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446344004
Rood XXL 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446344000
Rood S 90% polyester, 10% elastaan 150 g
1 st
M446345001
Antraciet M 90% polyester, 10% elastaan 150 g
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
  • Elastisch, sneldrogend, lichtgewicht, ademend

  • Kleine zak

  • UV-bescherming 30

  • Antibacterieel materiaal voorkomt onaangename geuren

  • Reflecterende details