Laserontvanger LR5-14
Laserontvanger LR5-14 - 1
Laserontvanger LR5-14 - 2
Laserontvanger LR5-14 - 3
Laserontvanger LR5-14 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Laserontvanger LR5-14

Hoogwaardige laserontvanger met millimeterindicator voor rotatielaser, inclusief houder voor meetlat.

  • Detectievenster: 120 mm
  • Weergave: LED/LCD
  • Beschermklasse IP: IP 67
  • Accu/Batterij levensduur: 50 uur
  • Accu/Batterijtype: Loogzout
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -20 tot 50 °C
  • Min./max. bewaartemperatuur: -40 tot 70 °C
  • Accu-/batterijomschrijving: 1,5 V Mignon AA
  • Aantal batterijen: 2 st
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
Art.-nr. Detectievenster Weergave Beschermklasse IP Accu/Batterij levensduur Aantal VE
Prijs/VE
5709300451
120 mm LED/LCD IP 67 50 uur
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Geschikt voor elke bouwplaats


Werkbereik 600 m



Instelbaar signaal


Regelt de RL5-14 via radiocommunicatie



Volledig beschermd tegen vuil en water


IP 67



Snelle detectie van de laserstraal


Groot ontvangstvenster



Goed afleesbare waarden


2 lcd-displays op voor- en achterzijde



5 gevoeligheidsniveaus



Waterpas als uitlijninstrument



Beugel voor ontvanger met een staaf



3 akoestische signaalniveaus

Opmerking

Batterijen niet inbegrepen