Remvloeistof DOT 4 Plus

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Remvloeistof DOT 4 Plus

Voor hydraulische remsystemen. Voorgeschreven voor Mercedes Benz-voertuigen.

  • Inhoud: 5 l
  • Container: Kan
  • Kleur: Geel, Amber
  • Geur: Karakteristiek
  • Chemische basis: Polyglycolether
  • Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden
  • Min. natte kookpunt: 180 °C
  • Minimale droogkookpunt: 270 °C
  • Dichtheid: 1,075 g/cm³
  • Voorwaarde dichtheid: bij 20 °C
  • PH-waarde: 7,7
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
Art.-nr. Inhoud Container Kleur Geur Aantal VE
Prijs/VE
08920098
5 l Kan Geel, Amber Karakteristiek
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
Voldoet aan en overtreft de specificaties: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 en DOT 4


Remvloeistof kan worden gemengd met alle andere producten die voldoen aan de volgende testvereisten: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 of ISO 4925.



Formule op basis van glycolether


  • Uitstekende bescherming tegen corrosie in vergelijking met ijzer en non-ferrometalen.

  • Hoge mate van thermische stabiliteit.

  • Goede verdraagzaamheid met rubber.


Uitstekende smerende eigenschappen


Geschikt voor gebruik in het hydraulische gedeelte van koppelingssystemen.

Opmerking

Remvloeistof is hygroscopisch.


Remvloeistoffen verversen volgens de instructies van de voertuigfabrikant. Nooit mengen met vloeistoffen voor automatische transmissies (ATF) of met minerale oliën. Contact voorkomen met gelakte oppervlakken, aangezien remvloeistoffen op lak een oplossend effect hebben.


De kraan alleen gebruiken om remvloeistof uit te gieten. Na gebruik (en tijdens opslag) de jerrycan altijd afsluiten met de originele dop. De kranen zijn geen garantie dat de remvloeistof niet in contact komt met luchtvochtigheid. Gelieve uw klanten te wijzen op de juiste wijze van opslag. Informatie van de voertuigfabrikant in acht nemen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.