1/4 inch bitratel
1/4 inch bitratel - 1
1/4 inch bitratel - 2
1/4 inch bitratel - 3
1/4 inch bitratel - 4
1/4 inch bitratel - 5
1/4 inch bitratel - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/4 inch bitratel

  • Aansluiting: C 6,3 (1/4 inch)
  • Ratelkophoogte: 10 mm
  • Lengte: 100 mm
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
Art.-nr. Aansluiting Ratelkophoogte Lengte Aantal VE
Prijs/VE
07120145
C 6,3 (1/4 inch) 10 mm 100 mm
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
  • Aandrijving: Voor 1/4" zeskantkopaandrijving volgens DIN 3126-C 6.3 en E 6.3

  • Kop: Extreem compacte ratelkop, fijne vertanding, 64 tanden

  • Oppervlak: Verchroomd

  • 2-componentenhandgreep, extreem smal ontwerp, 10° omlaag gebogen

  • Zeer robuust ontwerp, max. moment tot 40 Nm