1/4 inch dop, metrisch

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/4 inch dop, metrisch

Kort

  • Opname: 1/4 inch
  • Aandrijving: Voor buitenzeskant
  • Lengte: 22 mm
  • Uitvoering: Kort

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Sleutelwijdte Buitendiameter dopsleutel Buitendiameter dopsleutel 2 Diepte dopsleutel Aantal VE
Prijs/VE
0713111108
8 mm 11,9 mm 11,9 mm 7 mm
0713111107
7 mm 10,8 mm 11,9 mm 6 mm
0713111109
9 mm 13,4 mm 13,4 mm 7 mm
0713111105
5 mm 8,1 mm 11,9 mm 5 mm
0713111106
6 mm 9,3 mm 11,9 mm 6 mm
0713111114
14 mm 19,6 mm 19,6 mm 11 mm
0713111111
11 mm 15,9 mm 15,9 mm 10 mm
0713111110
10 mm 14,5 mm 14,5 mm 10 mm
0713111113
13 mm 18 mm 18 mm 11 mm
0713111112
12 mm 16,9 mm 16,9 mm 10 mm
0713111155
5,5 mm 8,7 mm 11,9 mm 5,5 mm
0713111163
6,3 mm 9,8 mm 11,9 mm 6 mm
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
  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst

  • Aandrijving: 1/4 inch vierkant, kogelgroef

  • Kop: Voor zeskantkop