Oogspoelspray

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oogspoelspray

Steriele oogspoeling

  • Inhoud: 240 ml
  • Chemische basis: Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
  • Aanbevolen spoeltijd: Alkalische schade: min. 15 minuten, Vreemde stof (stof, metaal, vuil): min. 1 minuut, Zuur: 3-5 minutem
  • Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden
  • Productgewicht (per stuk): 320 g
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
Art.-nr. Inhoud Chemische basis Aanbevolen spoeltijd Houdbaarheid vanaf productie Aantal VE
Prijs/VE
0899511805
240 ml Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%) Alkalische schade: min. 15 minuten, Vreemde stof (stof, metaal, vuil): min. 1 minuut, Zuur: 3-5 minutem 36 maanden
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Oogdouche met spuitkop

  • Geschikt voor alle werkplaatsen, mobiele werkplekken en in de industriële sector

  • De oogdouche kan gemakkelijk worden meegenomen bij wisselen van werkplek