Aluminium krukstatief
Aluminium krukstatief - 1
Aluminium krukstatief - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium krukstatief

Hoogwaardig aluminium krukstatief voor binnen en buiten

  • Minimale/maximale lengte: 95-269 cm
  • Aansluitingsschroefdraad: 5/8 inch
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
Art.-nr. Minimale/maxi... Aansluitingss... Aantal VE
Prijs/VE
0714649303
95-269 cm 5/8 inch
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
Zeer licht en met een lange levensduur


Gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium.



Extreem stabiel, zelfs bij lage temperaturen


Alle kunststof onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig glasvezelversterkt polyamide



De werkhoogte wordt soepel en met zeer hoge nauwkeurigheid bereikt met de draaihendel


Hoogwaardige afwerking op de draaihendel.



Uitstekende stabiliteit


  • Op vochtige ondergronden door spikes met indruknokjes

  • Op gladde ondergronden worden hoogwaardige vloeren beschermd tegen krassen door de geïntegreerde beschermhoesjes die de spikes afdekken


Standaard kan snel worden afgesteld op de bouwplaats


  • Geïntegreerd verlengstuk voor het verhogen van de gebruikshoogte

  • Met horizontale waterpas