Krommer en fitsen
Krommer en fitsen - 1
Krommer en fitsen - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Krommer en fitsen

Deelbaar opschroefscharnier. Met axiale speling

  • Montagesoort: Om te schroeven
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Blank
  • Asvrijloop: 2 mm
  • Lengte: 70 mm
  • Breedte: 55 mm
  • Materiaaldikte: 3 mm
  • Roldiameter: 9 mm
  • Stiftdiameter: 6 mm
  • Aantal boorgaten: 6 st.
  • Schroefdiameter: 4,5 mm
  • DIN: 56923
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
Art.-nr. Montagesoort Materiaal Oppervlakte Asvrijloop Aantal VE
Prijs/VE
0688400000
Om te schroeven Staal Blank 2 mm
20 st
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
  • Scharnier met hamerslag

  • Met losse ringpen
Opmerking

Levering zonder bevestigingsschroeven!

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.