Bladscharnier

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bladscharnier

Zwaar

  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaal Lengte Breedte Materiaaldikte Aantal VE
Prijs/VE
0688401300
S2 600 mm 40 mm
6 st
0688401301
S2 500 mm 40 mm
6 st
0688401267
Staal 500 mm 35 mm 3,75 mm
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
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.