ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.

  • Koptype: Countersunk head
  • Kopdetails: Gefreesde groeven
  • Draadtype: HOGWD
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Draadvorm: Grove draad
  • Vorm van de punt: Punt met tegendraad
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Geschikt voor ondergrond: Multiplex, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout
  • Schroef waarvoor goedkeuring is vereist: Ja
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
017005070
5 mm 70 mm 9,6 mm 3,2 mm
200 st
017005080
5 mm 80 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
017006045
6 mm 45 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
017006060
6 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm
200 st
017006040
6 mm 40 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
017006050
6 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
017006055
6 mm 55 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
017006030
6 mm 30 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
017006070
6 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm
200 st
017006080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
017005040
5 mm 40 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
017005030
5 mm 30 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
017005045
5 mm 45 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
017005055
5 mm 55 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
017005035
5 mm 35 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
017005060
5 mm 60 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
017005050
5 mm 50 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
017005025
5 mm 25 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
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
Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Ondergronden:


Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.


Freesholtes - verzinken overal


  • Geschikt voor hout en beslag

  • Minimale schade aan houten materialen met coating

  • Minder spanen aan de oppervlakte


Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan conventionele spaanplaatschroeven

  • Grove draad: 5,0-12,0 mm


AW-aandrijving – krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Zeer goede passing

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Tegendraad – minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad

  • Tegendraad: 5,0-12,0 mm
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen schroeven te gebruiken zonder geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Bij metaalschroefverbindingen moet een exact gepositioneerd verzonken boorgat in stalen onderdelen worden aangebracht.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190