Deurstopper voor inboren
Deurstopper voor inboren - 1
Deurstopper voor inboren - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurstopper voor inboren

Voor deuren met pal of veerscharnieren

  • Materiaal: PE - Polyethyleen
  • Diameter: 8 mm
  • Hoogte: 2 mm
  • Kleur: Transparant
  • Boorgatdiameter: 5 mm
  • Boorgatdiepte: 5,5 mm
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
Art.-nr. Materiaal Diameter Hoogte Kleur Aantal VE
Prijs/VE
0683135001
PE - Polyethyleen 8 mm 2 mm Transparant
1000 st
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
De afmetingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

De afmetingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.