Flexibel verlengstuk 1/2 inch
Flexibel verlengstuk 1/2 inch - 1
Flexibel verlengstuk 1/2 inch - 2
Flexibel verlengstuk 1/2 inch - 3
Flexibel verlengstuk 1/2 inch - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Flexibel verlengstuk 1/2 inch

Voor zeer moeilijk te bereiken bevestigingen die hoge momenten vereisen

  • Opname: 1/2 inch
  • Soort aandrijving: Binnenvierkant
  • Aansluiting: 1/2 inch
  • Aandrijving: Vierkante dwarsdoorsnede
  • Lengte: 225 mm
  • Max. koppel: 351 Nm
  • Productgewicht (per stuk): 627,800 g
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
Art.-nr. Opname Soort aandrijving Aansluiting Aandrijving Aantal VE
Prijs/VE
1952001276
1/2 inch Binnenvierkant 1/2 inch Vierkante dwarsdoorsnede
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
  • Dankzij de aandrijving met een scharnierend element kunt u 'om de hoek werken'