Apus ESD T-shirt

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Apus ESD T-shirt

In dit comfortabele T-shirt zijn geleidende koolstofgarens verwerkt voor een maximale bescherming.

  • Materiaal: 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 200 g
  • Wasbaar op: 40°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M446443005
Blauw 3XL 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446442004
Antraciet XXL 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446443002
Blauw L 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446443003
Blauw XL 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446442001
Antraciet M 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446442005
Antraciet 3XL 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446442000
Antraciet S 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446443000
Blauw S 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446442002
Antraciet L 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446442003
Antraciet XL 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446443001
Blauw M 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
1 st
M446443004
Blauw XXL 90% katoen, 8% polyester, 2% carbon 200 g
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
  • Aangenaam draagcomfort dankzij het hoge katoenaandeel

  • Comfortabele snit

  • Elastische kraag

  • Antistatisch, gecertificeerd conform EN 61340-5-1