Afdichtingstape Flexband actief

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtingstape Flexband actief

Afdichtingstape met kleefstrip, voor het snel lucht- en slagregendicht maken van kozijnaansluitingen.

  • Kleur: Antraciet
  • Materiaal membraam: Polyetheencopolymeer
  • Breedte: 100 mm
  • Rollengte: 50 m
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 45 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -40 tot 80 °C
  • Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden: 600 Pa / conform DIN 18542-BG1
  • Brandklasse/voorwaarden: B2 / conform DIN 4102, conform bouwvergunning P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111
  • UV-bestendig: 3 maanden, verwering buiten
  • vochtweerstand (Sd) / voorwaarden: 0.5 m / bij 90% vochtigheid
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 12 maanden / bij 20 °C
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
Art.-nr. Kleur Materiaal membraam Breedte Rollengte Aantal VE
Prijs/VE
0875161100
Antraciet Polyetheencopolymeer 100 mm 50 m
3 st
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
Variabele Sd-waarde van het membraan zorgt voor een bijzonder goede droging van de voeg; wetenschappelijk bewezen door het Duitse Fraunhofer Instituut


  • Vermindert het risico van bouwschade die wordt veroorzaakt door vocht en schimmel in de constructie

  • Verbetert de prestatie van het warmte-isolerende materiaal


Veelzijdig toepasbaar


  • Tape kan worden gebruikt voor zowel de binnen- als buitenzijde


Bij uitstek geschikt voor bepleistering over de ruwe vliesbedekte zijde met logo



In geval van niet vlakke ondergrond, aanbrengen met flexbandlijm plus

Opmerking

Op kozijnhoeken doorzetten met een overmaat, afhankelijk van de voegbreedte. Een bewegingslus ''ezelsoor'' moet worden gemaakt. De aansluitverlijming voor vloerniveau-elementen met EPDM afdichtband voor buiten moet worden uitgevoerd met lijm voor EPDM afdichtband (artikelnr. 0893700150).



Flexband Actief kan worden gecombineerd:


  • Binnen: Flexband Actief/buiten: VKP Plus

  • Binnen: Perfect neutraal siliconen/buiten: Flexband Actief

Constructielijmsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.