Flexibele LED-strip
Flexibele LED-strip - 1
Flexibele LED-strip - 2
Flexibele LED-strip - 3
Flexibele LED-strip - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Flexibele LED-strip

Herbruikbare en flexibele LED-strip.

  • Lamptype: LED
  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Montagesoort: Monteren met kleefstof
  • Materiaal: Kunststof
  • Voorwaarde belasting: Per meter
  • Lengte: 5 m
  • Hoogte: 2,4 mm
  • Soort aansluiting: Plug-in systeem LED A
  • Kabellengte: 270 mm
  • Beschermklasse IP: IP 20
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning
  • Levensduur van lamp: 30000 h
  • Voorwaarden voor lichtstroom: per meter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Vermogen Aantal LED's Lichtkleur Kleurtemperatuur Aantal VE
Prijs/VE
0976501100
4.8 W 300 st. Warmwit (WW) 3000 K
1 st
0976501101
4.8 W 300 st. Koudwit (CW) 6500 K
1 st
0976501103
7.2 W 150 st. Warmwit (WW) 3000 K
1 st
0976501104
7.2 W 150 st. Koudwit (CW) 6500 K
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Geen siliconen mantel



Afzonderlijke aansluitkabel



Kleefstrip aan de achterzijde voor eenvoudige installatie



Indirecte verlichting

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.