Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deze gereedschapskoffer is bij uitstek geschikt voor mobiel gebruik.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformatie bij de weergave van prijs en afbeelding
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inclusief 91 gereedschappen
Uitgebreide set
Alle gebruikelijke gereedschappen in één koffer
Hoogwaardige koffer
Leveringsomvang:
1 x AW 10, 25, 30/zeskant dop 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x sleufkop 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x bithouder, 51 mm