Oogspoelingoplossing

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oogspoelingoplossing

Handige fles met steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)

  • Inhoud: 500 ml
  • Chemische basis: Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%)
  • Aanbevolen spoeltijd: Ca. 5 minuten
  • Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden
  • Productgewicht (per stuk): 625 g
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
Art.-nr. Inhoud Chemische basis Aanbevolen spoeltijd Houdbaarheid vanaf productie Aantal VE
Prijs/VE
0899511906
500 ml Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%) Ca. 5 minuten 36 maanden
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
  • Ergonomisch gevormde oogkap

  • De fles is speciaal geschikt voor mobiel gebruik op de werkplek en voor het bijvullen van ooghulpstations in wandboxen

Conform DIN EN 15154-4