ASSY® 3.0 P Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Spaanplaatschroef - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0 P Spaanplaatschroef

De schroef met klemeffect. Ideaal voor plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor interieurafwerking en meubelbouw.

  • Koptype: SK
  • Kopdetails: Gefreesde groeven
  • Interne aandrijving: AW 20
  • Draadtype: HOGWD
  • Draaduitvoering: Deeldraad met draad onder de kop
  • Draadvorm: Grove draad
  • Vorm van de punt: Punt
  • Punthoek: 20 graden
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Geschikt voor ondergrond: 3-lagenplaat, Multiplex, Deuvels, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout
  • Toepassingsgebied: Plug, Houtbouw, Interieurbouw, Corpus, Meubilair, Plaatverdubbeling, Persverlijming, Bekisting
  • Schroef waarvoor goedkeuring is vereist: Ja
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter DN 2 Lengte Kopdiameter Aantal VE
Prijs/VE
017040450
4 mm 4,7 mm 50 mm 7,7 mm
500 st
017040460
4 mm 4,7 mm 60 mm 7,7 mm
250 st
017040470
4 mm 4,7 mm 70 mm 7,7 mm
200 st
017040435
4 mm 4,7 mm 35 mm 7,7 mm
500 st
017040430
4 mm 4,7 mm 30 mm 7,7 mm
500 st
0170403530
3,5 mm 4 mm 30 mm 7 mm
1000 st
0170403535
3,5 mm 4 mm 35 mm 7 mm
1000 st
0170403540
3,5 mm 4 mm 40 mm 7 mm
500 st
0170403550
3,5 mm 4 mm 50 mm 7 mm
500 st
0170403560
3,5 mm 4 mm 60 mm 7 mm
500 st
017040440
4 mm 4,7 mm 40 mm 7,7 mm
500 st
017040445
4 mm 5 mm 45 mm 8,6 mm
500 st
0170404550
4,5 mm 5 mm 50 mm 8,6 mm
250 st
0170404560
4,5 mm 5 mm 60 mm 8,6 mm
250 st
0170404570
4,5 mm 5 mm 70 mm 8,6 mm
200 st
0170403545
3,5 mm 4 mm 45 mm 7 mm
500 st
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
De componenten worden optimaal samengeperst dankzij de draad onder de kop. Zo wordt voorkomen dat er een ruimte ontstaat tussen de componenten of dat de verzonken kop van een conventionele spaanplaatschroef te diep in een component wordt verzonken.



AW-aandrijving


  • Maximale krachtoverbrenging

  • Kantelt niet


Verzonken kop en freesribben


  • Eenvoudige en schone verzinking

  • Geen schade aan gecoate houten materialen


Doorlopende draad


  • Componenten worden perfect samengetrokken

  • Verhoogd doldraaimoment


Asymmetrische grove draad


  • Eenvoudig schroeven

  • Snelle verwerkingstijd


Symmetrische punt


Snelle en zekere plaatsing

Opmerking

* Speciaal geschikt voor het verbinden van 2 spaanplaten, dikte 16 mm


** Speciaal geschikt voor het verbinden van 2 spaanplaten, dikte 19 mm

ETA-11/0190 Tip: Ook voor bevestiging van onderconstructies voor gevelbekleding! Bijv. de ASSY 3.0 P 4,0x70mm.
Trekt het lattenwerk goed samen: hoge uitrekwaardes en hoge kopdoortrekwaarde.
Zie hiervoor onze ASSY® Battle Cards bij "Brochures" of op www.wurth.nl/assy .