Perstafelsteun Universeel
Perstafelsteun Universeel - 1
Perstafelsteun Universeel - 2
Perstafelsteun Universeel - 3
Perstafelsteun Universeel - 4
Perstafelsteun Universeel - 5
Perstafelsteun Universeel - 6
Perstafelsteun Universeel - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perstafelsteun Universeel

8-delig. Universeel verstelbare perssteun voor gebruik in standaardwerkplaatspersen.

  • Lengte: 300 mm
  • Breedte: 300 mm
  • Hoogte: 120 mm
  • Maximaal laadgewicht: 20000 kg
  • Productgewicht (per stuk): 13850 g
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
Art.-nr. Lengte Breedte Hoogte Maximaal laadgewicht Aantal VE
Prijs/VE
1952003400
300 mm 300 mm 120 mm 20000 kg
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Zorgt voor een veilige, driepuntssteunplaat zonder speling voor het persproces

  • Maakt een eind aan onveilige, wiebelige situaties en minimaliseert het risico op letsel

  • De speciale configuratie van de draadbevestigingen en de in hoogte verstelbare lange en korte steunen die bij de levering zijn inbegrepen, zorgen voor nauwkeurige ondersteuning

  • Dankzij centreerbevestigingen kunnen de steunpennen ook worden vastgezet in een boring op de component

  • Is ook te gebruiken in combinatie met standaardsets met trekkers en drukhulzen

  • Centreert de schroefdraad in het midden van de drukplaat

  • Voor universeel gebruik voor het verwijderen en monteren van wiellagers, bussen, moffen, stille lagers, enz.

  • Twee verstelbare randen aan de onderkant van de steun voorkomen ongewenst glijden op de perstafel


Leveringsomvang


  • 1 x universele drukplaat

  • 1 x steunboutbus, H 35 mm

  • 3 x steunboutbus, H 65 mm

  • 1 x steunbout, M16, H 100 mm

  • 2 x steunbout, M16, H 130 mm