Nagelplug SHARK® Hammer TYPE SK
Nagelplug SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK - 1
Nagelplug SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK - 2
Nagelplug SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nagelplug SHARK® Hammer TYPE SK

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten met behulp van doorsteekmontage

  • Materiaal nagel: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Plugdiameter Pluglengte (I) Maximale bevestigingsh... Plaatsingsdiepte (h nom) Aantal VE
Prijs/VE
590631860
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm
100 st
5906318135
8 mm 135 mm 95 mm 40 mm
100 st
590631640
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 st
590631660
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 st
590631680
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
200 st
5906318160
8 mm 160 mm 120 mm 40 mm
100 st
590631880
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm
100 st
5906318120
8 mm 120 mm 80 mm 40 mm
100 st
5906318100
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm
100 st
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
  • Snelle, voordelige montage

  • Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop

  • Voorgemonteerd met bijbehorende schroef

  • Geschikt voor doorsteekmontage

  • Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting

  • Voor verzonken montage zonder uitsteeksels

  • Bestand tegen UV-straling

  • Rotbestendig (kunststof anker gemaakt van hoogwaardige polyamide)

  • Halogeenvrij