Tafelscharnier
Tafelscharnier - 1
Tafelscharnier - 2
Tafelscharnier - 3
Tafelscharnier - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tafelscharnier

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • DIN: 7957

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Breedte Materiaaldikte Roldiameter Aantal VE
Prijs/VE
0688401055
60 mm 25 mm 0,9 mm 5,4 mm
20 st
0688401061
120 mm 33 mm 1,4 mm 7 mm
20 st
0688401063
140 mm 34 mm 1,6 mm 7,6 mm
20 st
0688401065
160 mm 37 mm 1,7 mm 8,3 mm
20 st
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
De RVS scharnieren zijn roestvrij.

Geschikt voor buitengebruik.

Opmerking

Voor het monteren van maximaal A = 100 mm kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 3 mm, tot A = 160 mm kunt u gebruikmaken van ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 3,5 mm.

Verzinkte kistscharnieren gefabriceerd conform DIN 7957

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.