SLA LED-hoofdlamp
SLA LED-hoofdlamp - 1
SLA LED-hoofdlamp - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SLA LED-hoofdlamp

Kan ook worden gebruikt als handlamp (kan worden verwijderd uit hoofdband)

  • Min./max. lichtstroom: 20 / 200 lm
  • Lichtbereik min./max.: 40 / 130 m
  • Min./max. brandtijd: 4.5-35 h
  • Beschermklasse IP: IP 54
  • Gewicht lamp: 70 g
  • Accu-/batterijomschrijving: Mignon AA; LR6; AM3
  • Aantal batterijen: 1 st.
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
Art.-nr. Min./max. lichtstroom Lichtbereik min./max. Min./max. brandtijd Beschermklasse IP Aantal VE
Prijs/VE
0827809998
20 / 200 lm 40 / 130 m 4.5-35 h IP 54
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
  • Dimbaar en verstelbaar

  • 2 lichtprogramma's – laag vermogen, hoog vermogen

  • Geïntegreerde bevestigingsklem – kan worden bevestigd aan kleding en riemen

  • Zwenkbare lampkop