VARIFIX® c-montagerail 26/18 - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-montagerail 26/18 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>c-montagerail 26/18 - C2C - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VARIFIX® c-montagerail 26/18 - C2C

Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten

  • Breedte: 26 mm
  • Hoogte: 18 mm
  • Materiaaldikte: 1,25 mm
  • Breedte van opening: 14,3 mm
  • Slobgat lengte: 25 mm
  • Slobgat breedte: 8 mm
  • Slobgat lengte 2: 14 mm
  • Slobgat breedte 2: 11 mm
  • Slobgat lengte 3: 15 mm
  • Slobgat breedte 3: 6,5 mm
  • Verlengde gatlengte 4: 10 mm
  • Verlengde gatbreedte 4: 6,5 mm
  • Verlengde gatlengte 5: 25 mm
  • Verlengde gatbreedte 5: 11 mm
  • Gatafstand: 22 mm
  • Gatafstand 2: 16 mm
  • Gatafstand 3: 24 mm
  • Oppervlakte: Sendzimir verzinkt
  • Gewicht per meter: 550 g
  • Brandveiligheid getest: Nee
  • Materiaal: Staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Raillengte Breedte Hoogte Materiaaldikte Aantal VE
Prijs/VE
0862001001
2 m 26 mm 18 mm 1,25 mm
10 m
0862001221
3 m 26 mm 18 mm 1,25 mm
15 m
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
Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten


dankzij het gebruik van afdekkappen



Gemakkelijker uitlijnen van de montagerails


Zijdelingse schaalverdelingslijnen



Geluidsisolerende elementen voor elke maat rails



Zware belasting


dankzij gunstige dwarsdoorsnede van profiel

Opmerking

Niet geschikt voor buitengebruik! Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie. Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van Varifix®-software (technische software)