Automatische starthulp

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Automatische starthulp

Automatische startfunctie. Startvermogen niet aangesproken tot dit nodig is, daardoor groter startvermogen.

  • Typeomschrijving: Jumpstarter
  • Minimale nominale spanning: 12 V DC
  • Maximale nominale spanning: 24 V DC
  • Nominale stroom: 1400 A
  • Maximale stroomsterkte: 3100 A
  • Accu-/batterij capaciteit: 32 Ah
  • Accu/batterij vast ingebouwd: Ja
  • Geschikt voor max. kubieke capaciteit: 4000 cm³
  • Draaddoorsnede: 50 mm²
  • Weergave: LED
  • Kabellengte: 120 cm
  • Materiaal behuizing: ABS
  • Gewicht: 18 kg
  • Hoogte: 430 mm
  • Breedte: 230 mm
  • Diepte: 230 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Typeomschrijving Minimale nominale spanning Maximale nominale spanning Nominale stroom Aantal VE
Prijs/VE
077212242
Jumpstarter 12 V DC 24 V DC 1400 A
1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor mobiele, niet van netstroom afhankelijke starthulp voor personenwagens en lichte bedrijfswagens met een elektrisch systeem van 12 V en 24 V.

  • Automatische ompolingsbescherming

  • Automatische voltageselectie 12 V/24 V (handmatige voltageselectie ook mogelijk)

  • Volledig geïsoleerde, hoekvormige massieve klemmen met zeer flexibele leidingen van volledig rubber

  • Niet-bekrachtigde aan- en loskoppeling van het voedingssysteem van voertuig

  • Bescherming tegen spanningspieken

  • Overbelastingsbeveiliging in startmodus

  • LED-indicator accustatus

  • Bescherming tegen kortsluiting (interne accu beveiligd met zekeringen met hoge stroomsterkte)

Dekra-getest