1/2 inch dopsleutel, metrisch

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch dopsleutel, metrisch

  • Opname: 1/2 inch
  • Soort aandrijving: Binnenvierkant
  • Aandrijving: Voor binnenzeskant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Sleutelwijdte Bladlengte Lengte Buitendiameter dopsleutel Aantal VE
Prijs/VE
071513709
9 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
071513707
7 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
071513717
17 mm 20 mm 60 mm 28 mm
071513719
19 mm 20 mm 60 mm 30 mm
071513714
14 mm 20 mm 60 mm 25 mm
071513713
13 mm 20 mm 60 mm 25 mm
0715137100
10 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137102
10 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
0715137101
10 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm
0715137120
12 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137122
12 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
0715137072
7 mm 60 mm 100 mm 22,5 mm
0715137080
8 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137081
8 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm
0715137082
8 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
0715137052
5 mm 140 mm 180 mm 22,5 mm
0715137051
5 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137062
6 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
0715137061
6 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm
0715137060
6 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137040
4 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
071513711
11 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137110
11 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
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
  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor binnenzeskant

  • DIN 7422