Testset droog autoschuurpapier Arizona Perfect®

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Testset droog autoschuurpapier Arizona Perfect®

100 stuks. Voor het schuren van oude lak, plamuurmiddelen, kunststoffen, fabrieksprimers op nieuwe onderdelen en het matteren van lakwerk.

  • Diameter: 150 mm
  • Aantal stuks in assortiment of set: 100 st.
  • Gatenpatroon: Meerdere perforaties
  • Vorm: Schijf
  • Hechtsysteem: Klittenband
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
Art.-nr. Diameter Aantal stuks in assortiment of set Gatenpatroon Vorm Aantal VE
Prijs/VE
5506353000
150 mm 100 st. Meerdere perforaties Schijf
100 st
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
Tot 20% grotere materiaalafname en een meer dan 90% langere standtijd


  • P40-80: Keramische korrel in het grove-korrelgebied

  • P220 en hoger: Nieuw ontwikkelde stearaatcoating


Korte schuurtijd en efficiënt werk


  • Patroon met 21 gaten voor grondige en volledige afzuiging van schuurstof

  • Geschikt voor alle commercieel verkrijgbare steunschijven