Kistgreep Type A
Kistgreep Type A - 1
Kistgreep Type A - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kistgreep Type A

Opschroefbaar

  • Uitvoering: Om te schroeven op
  • Lengte: 100 mm
  • Breedte: 80 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaal Oppervlakte Uitvoering Lengte Aantal VE
Prijs/VE
0688401907
Staal Verzinkt Om te schroeven op 100 mm
10 st
0688402907
RVS A2, 1.4301 Om te schroeven op 100 mm
5 st
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
Opmerking

Bij montage op houten oppervlakken kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met ∅ 4,5 mm worden gebruikt tot A = 100 mm en ASSY schroeven met verzonken kop met ∅ 5 mm kunnen worden gebruikt tot A = 120 mm.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.