ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Speciaal ontwikkelde schroef voor het zekeren van de cupverbinder in de KALTSCHMELZ® koudlas ankerschroefbevestiging.

  • Koptype: P
  • Draadtype: HOGWD
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Draadvorm: Enkele draad
  • Vorm van de punt: Punt met ringdraad
  • Punthoek: 20 graden
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 62-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
0153035025
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153050020
5 mm 20 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153035020
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153050035
5 mm 35 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153050030
5 mm 30 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153035015
3,5 mm 15 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153035017
3,5 mm 17 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153050025
5 mm 25 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153035016
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153050050
5 mm 50 mm 10 mm 3,6 mm
250 st
0153060060
6 mm 60 mm 12 mm 4 mm
200 st
0153050016
5 mm 16 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153035040
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,4 mm
500 st
0153050040
5 mm 40 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153050055
5 mm 55 mm 10 mm 3,6 mm
250 st
0153035035
3,5 mm 35 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153050070
5 mm 70 mm 10 mm 3,6 mm
200 st
0153060080
6 mm 80 mm 12 mm 4 mm
100 st
0153050045
5 mm 45 mm 10 mm 3,6 mm
250 st
0153035012
3,5 mm 12 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153050060
5 mm 60 mm 10 mm 3,6 mm
250 st
0153035013
3,5 mm 13 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153060070
6 mm 70 mm 12 mm 4 mm
200 st
0153050017
5 mm 17 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153035030
3,5 mm 30 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153060050
6 mm 50 mm 12 mm 4 mm
250 st
0153060040
6 mm 40 mm 12 mm 4 mm
250 st
0153030020
3 mm 20 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153030017
3 mm 17 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153045040
4,5 mm 40 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153040045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153045035
4,5 mm 35 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153030025
3 mm 25 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153040060
4 mm 60 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 st
0153040012
4 mm 12 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153030012
3 mm 12 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153040016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153040035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153030016
3 mm 16 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153045030
4,5 mm 30 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153040025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153040030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153030035
3 mm 35 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153030030
3 mm 30 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153040040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153040013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153040055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 st
0153045015
4,5 mm 15 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153045045
4,5 mm 45 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153045025
4,5 mm 25 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153040020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153040050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153040015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153045020
4,5 mm 20 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153040017
4 mm 17 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153045070
4,5 mm 70 mm 9 mm 3 mm
200 st
0153045050
4,5 mm 50 mm 9 mm 3 mm
250 st
0153030015
3 mm 15 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153030010
3 mm 10 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153030013
3 mm 13 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153045013
4,5 mm 13 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153045060
4,5 mm 60 mm 9 mm 3 mm
250 st
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
Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan conventionele spaanplaatschroeven

  • Enkelgangs schroefdraad


AW-aandrijving – krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Zeer goede passing

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).



Voor het bevestigen van metalen aan hout, maakt u een exacte uitsparing in de metalen lip.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.