Werkplaatstrolley Compact
Werkplaatstrolley Compact - 1
Werkplaatstrolley Compact - 2
Werkplaatstrolley Compact - 3
Werkplaatstrolley Compact - 4
Werkplaatstrolley Compact - 5
Werkplaatstrolley Compact - 6
Werkplaatstrolley Compact - 7
Werkplaatstrolley Compact - 8
Werkplaatstrolley Compact - 9
Werkplaatstrolley Compact - 10
Werkplaatstrolley Compact - 11
Werkplaatstrolley Compact - 12
Werkplaatstrolley Compact - 13

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkplaatstrolley Compact

Compact en veelzijdige werkplaatstrolley met veel praktische details voor professioneel gebruik in de werkplaats.

  • Kleur lade: Zwart
  • Breedte: 710 mm
  • Diepte: 430 mm
  • Hoogte: 940 mm
  • Draagvermogen: 300 kg
  • Oppervlakte: Gelakt
  • Uitvoering van de wielen: 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 140 mm), 1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal laden Materiaal werkplek Kleur Draagvermogen van lade Aantal VE
Prijs/VE
0962615713
7 st. Rubber mat LichtGrijs RAL 7035 35 kg
1 st
0962615800
8 st. Kunststofftop Verkeersrood RAL 3020 35 kg
1 st
0962615803
8 st. Kunststofftop LichtGrijs RAL 7035 35 kg
1 st
0962615810
8 st. Rubber mat Verkeersrood RAL 3020 35 kg
1 st
0962615910
9 st. Rubber mat Verkeersrood RAL 3020 35 kg
1 st
0962615911
9 st. Rubber mat Lichtblauw RAL 5012 35 kg
1 st
0962615001
7 st. Kunststofftop Antraciet, metallic 40 kg
1 st
0962615700
7 st. Kunststofftop Verkeersrood RAL 3020 35 kg
1 st
0962615701
7 st. Kunststofftop Lichtblauw RAL 5012 35 kg
1 st
0962615702
7 st. Kunststofftop Gentiaanblauw RAL 5010 35 kg
1 st
0962615703
7 st. Kunststofftop LichtGrijs RAL 7035 35 kg
1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Robuuste plaatstalen constructie met verstevigde randen

  • Buitenafmetingen incl. handgreep (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Totaalgewicht: 300 kg

  • Werkhoogte: 885 mm

  • Kogelgelagerde, volledig uittrekbare laden

  • Afmetingen lade zijn geschikt voor gereedschappen in schuiminlays

  • Robuuste en ergonomische zijhandgreep

  • Wielen zijn gemaakt van rubber dat geen sporen achterlaat, stuurwielen ∅ 100 mm (één met blokkeerrem), loopwielen ∅ 140 mm

  • Aanrijdbeveiliging van elastisch schuimrubber beschermt tegen stootschade

  • Leverbaar met werkblad van ABS-kunststof, hout of geribbelde rubbermat

  • Gepoedercoat: Eenheid verkrijgbaar in vier verschillende kleuren; alle laden in RAL 9011 (grafietzwart)

  • Brede reeks accessoires

  • Zijwanden met vierkante perforaties voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks


Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan

  • Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.